牛たん皮 国産

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(120g) 注文コード 03893218 品番 -
参考基準価格(税別)¥598 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

無添加無着色にこだわり、素材の味をそのまま生かした噛み応えのあるスナック
素材の旨みたっぷりで飛びつくおいしさ

原材料牛たん皮 成分たんぱく質65.0%以上、脂質11.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分3.5%以下、水分15.0%以下、エネルギー(100gあたり)375kcal 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×320×30 アズワン品番64-5169-92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03893227
2026-02-01
用途:
おやつタイム
製造業

大喜びでバリバリ食べてました!硬さも丁度良く夢中で食べてました!もう少しグラム数があれば良いかと

2025-01-07
用途:
自宅の犬用

モノタロウにペット用のおやつがあると知り、注文しました。
中型犬が4頭いるので餌もおやつも大量消費です。
噛み応えのあるおやつが好きなので、牛たん皮は様々なメーカーのものを試しています。
こちらは生産地がはっきりしているので安心して与えられます。
今後も購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする