クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
カーゴパンツ(ノータック) 35700
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03893435
品番
35700
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
ブルー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
70
種別
ノータックカーゴパンツ
サイズ
70
混率(%)
ポリエステル65、綿35(バーバリー)
色番
10
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
金属