カーゴパンツ(ノータック) 35700

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03893523 品番 35700
参考基準価格(税別)¥8,450 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ブルー 股下(cm)76 ウエスト(cm)101 種別ノータックカーゴパンツ サイズ101 混率(%)ポリエステル65、綿35(バーバリー) 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする