いつものごちそう 10歳以上用 国産

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500g×4袋) 注文コード03893559 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

10歳からの愛猫の健康を考えた総合栄養食
ビタミンEを強化し、(メーカー成猫用比200%)愛猫が本来持つ免疫力維持に配慮
食物繊維を配合し毛玉に配慮
お腹の健康維持にオリゴ糖配合

種類10歳以上用 原材料穀類(とうもろこし、小麦粉、コーングルテンミール、コーングルテンフィード等)、豆類(脱脂大豆)、肉類(チキンミール等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、まぐろパウダー等)、セルロース、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、オリゴ糖、ミネラル類(Na、Cl、Ca、P、Zn、Fe、Cu、Co、Mn、I)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、着色料(黄色4号、赤色102号、赤色106号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物) 成分たんぱく質 28.0 %以上、脂質 9.0 %以上、粗繊維 5.0 %以下、灰分 9.0 %以下、水分 10.0 %以下、代謝エネルギー 約325kcal/100g 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×330×110 アズワン品番64-6533-64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03893559
2024-03-02
用途:
老猫用に
その他業種

猫も飽きずに食べてます
他のシリーズよりお高めになっているところが☆1つ減らしてますが、他社よりはお安いので助かってます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする