曜日別特売
2629 半袖ジャンパー 2629 クロダルマ 03894266

半袖ジャンパー 2629

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ペールオパール
サイズ4L
内容量1着注文コード03894266品番2629
参考基準価格(税別)¥11,350販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
ペールオパールサイズ4L種別半袖ジャンパー胸囲(cm)125混率(%)ポリエステル65、綿35(シルスパン)肩幅(cm)53袖丈(cm)27.5着丈(cm)69色番80材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする