クロダルマ
半袖ジャンパー 2629
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブルー
ペールオパール
ブルー
サックス
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03894336
品番
2629
参考基準価格(税別)
¥11,350
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
4L
種別
半袖ジャンパー
胸囲(cm)
125
混率(%)
ポリエステル65、綿35(シルスパン)
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
27.5
着丈(cm)
69
色番
10
材質(ファスナー)
樹脂