ジョイント釣り名人ケース用キャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 03895495 品番 JF-CAP-21
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は329円となります。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
適合【ジョイント釣り名人(ケース)】JF-454・JF-5054 材質PVC 寸法(mm)21×21×26 質量(g)3 タイプΦ21mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする