SHARK SAW
SHARK SAWの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SHARK SAWの セーバーソーブレード
レシプロソーブレード木工解体用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
03900376
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
釘入り木材の切断・解体・リフォームに!
全長(mm)
200
刃渡り(mm)
180
板厚(mm)
1.3
山数
8
材質
バイメタル
材質(刃)
コバルトハイス
用途
木材・釘入り木材・ALC等の切断に
注意
※切断能力は使用する電動工具により変わります