SHARK SAW
SHARK SAWの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SHARK SAWの セーバーソーブレード
レシプロソーブレード金属解体用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
03900410
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に!
全長(mm)
250
刃渡り(mm)
230
板厚(mm)
1.3
山数
10/14
材質
バイメタル
材質(刃)
コバルトハイス
用途
厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に
注意
※切断能力は使用する電動工具により変わります