CB-KZ-3 カセットフー 風まるIII イワタニ 03909519 CB-KZ-3 カセットフー 風まるIII イワタニ 03909519 CB-KZ-3 カセットフー 風まるIII イワタニ 03909519 CB-KZ-3 カセットフー 風まるIII イワタニ 03909519 CB-KZ-3 カセットフー 風まるIII イワタニ 03909519 CB-KZ-3 カセットフー 風まるIII イワタニ 03909519

カセットフー 風まるIII

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03909519 品番CB-KZ-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

風をさえぎり、安定した加熱性能を保つ。圧倒的に風に強いカセットこんろ!
特許登録済みのダブル風防ユニットによって、屋外の風が強い環境下でも炎が横倒しにならず、強い加熱性能が得られます。
持ち運びと収納時に便利なブロー成型キャリングケース付き!
お庭やテラスで、キャンプやバーベキューなどのアウトドアにも快適なクッキング!
屋内外で使えて防災用にも最適です。

発熱量(kW[kcal/h])最大3.5[3000] 燃焼時間(分)約66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×278×115 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×339×129 質量(kg)約2.2 材質本体:鋼板(粉体塗装)、トッププレート:ホーロー用鋼板(ホーロー加工)、ごとく:ホーロー用鋼板(ホーロー加工)、バーナー:真ちゅう、点火つまみ:ABS樹脂、ケース:ポリエチレン 点火方式圧電点火方式 安全装置圧力感知安全装置、他 着脱方式容器:マグネット方式 使用ガスイワタニカセットガス 付属品専用キャリングケース
注意
※使用できる鍋の大きさ:鍋底の直径が24cm以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする