WGV-A60 ASM コンパクトグリル鍋 ピーコック魔法瓶工業 03910018 WGV-A60 ASM コンパクトグリル鍋 ピーコック魔法瓶工業 03910018 WGV-A60 ASM コンパクトグリル鍋 ピーコック魔法瓶工業 03910018 WGV-A60 ASM コンパクトグリル鍋 ピーコック魔法瓶工業 03910018 WGV-A60 ASM コンパクトグリル鍋 ピーコック魔法瓶工業 03910018 WGV-A60 ASM コンパクトグリル鍋 ピーコック魔法瓶工業 03910018

コンパクトグリル鍋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03910018 品番WGV-A60 ASM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

お鍋も、焼肉も。これ1台で、おいしさいろいろ
なべと焼肉プレートがセットになっているので、1台で2通りの使い方が可能です。
肉や野菜がおいしく仕上がる60〜80℃の温度帯でじっくり調理できるよう工夫しています。
焼肉プレートは傾斜付きなので、食材の余分な油を落としながら焼くことができます。
なべと焼肉プレートは本体から取り外して丸洗いができるので、気になる油汚れもすっきり落とせます。
なべと焼肉プレート両方にフッ素コーティングを施しているので、焦げ付きにくくお手入れも簡単です。
付属のなべを使ってつくる、オリジナルレシピブック付き。

消費電力(W)600 本体寸法(mm)[なべ使用時]304×264×207、[焼肉プレート使用時]240×257×109 本体質量(kg)1.85 スモーキーブルー
取扱説明書:(3.19MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする