静電気吸着ディスプレイボード ESCLIPエスクリップ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03919538 品番 36サイズ 黒
参考基準価格(税別)¥81,600 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

あら不思議!「貼る」「剥がす」が自由自在。添えるだけで貼れる不思議なディスプレイボード。
微弱な静電気で紙を吸着。安心安全にご使用いただけます。
静電気を表面に発生させることで紙や写真を吸着。微弱な静電気のため、人体に影響を及ぼすことはありません。画鋲やマグネットが不要なので小さなお子様の異物混入防止にも役立ちます。
文字が書けるホワイトボードタイプもご用意しております!

用途
学校・会社のプレゼンや会議で
作品のディスプレイやウェルカムボード、告知物の展示に
大きいサイズはオフィスの連絡事項などに、小さいサイズはデスク周りに
個人のイベントやスケジュールの管理、大きなイベントの案内板に
工場などで、目視による工程確認や屋内通路などの告知に
厚さ(mm)最薄部:3 質量(kg)約2.5(乾電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池x4本 動作時間約6ヵ月 外寸法・幅(mm)1820 外寸法・高さ(mm)910 外寸法・奥行(mm)19
注意
※ホワイトボードタイプは添付の取扱説明書(補足)をご覧の上、ご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする