HED-RC リュックチェア ヒロコーポレーション 03921349 HED-RC リュックチェア ヒロコーポレーション 03921349

リュックチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03921349 品番 HED-RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

保冷機能が付いたリュックを背負って持ち運び、釣りやレジャー時に現地で椅子にもなる優れものです。小物の収納ができるサブポケット付きです。背負えるリュックタイプだから両手が空くので1回で運べる荷物の量が格段にUPします。

用途保冷機能が付いたリュックを背負って持ち運びに。アウトドアや運動会、お花見など持ち運び便利なイスに。 寸法(mm)座席:250×290 質量(kg)1.42 迷彩 耐荷重(kg)100 折りたたみ寸法(mm)500×360×45 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×410
注意
乱暴な取扱い、改造・分解はしないでください。
※火気の近くで使用しない、変形・変質・火傷または火災の原因になります。
※本来の目的以外の用途で使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】リュックチェア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする