折りたたみ式コンパクトチェア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03922539 品番52318
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,601
販売価格(税別)
1,455

災害時やレジャー、運動会などに最適耐荷重80kg。便利な収納袋付。
耐荷重80kg
材質:600Dオックスフォード+パイプ。サイズ:使用時:300×300×460mm、収納時:460×160×130mm。セット内容:本体×1

セット内容本体×1 材質600Dオックスフォード+パイプ 寸法(cm)50×14×14 耐荷重(kg)80 用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。 ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする