4MHZ0800S ステンレスミラー ナック・ケイ・エス 03923144

ステンレスミラー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
鏡面寸法(mm)Φ800
型式丸型
内容量1個注文コード03923144品番4MHZ0800S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

耐熱・耐衝撃を要求される設置場所に最適なカーブミラーです。裏面にZAM鋼板を採用することにより、従来のSUS430裏板品以上の耐久性を備えています。

用途車両の出入り口や通路の安全確認に。型式丸型質量(kg)10.4曲率半径R3000鏡面寸法(mm)Φ800適合支柱Φ76.3×t3.2×4000仕様設置基準合格品
注意
※支柱取付金具のサイズ指定(Φ76.3、Φ89.1、Φ101.6)が必要です。
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03923135
2024-05-14
用途: 電柱取付けカーブミラー800Φとの交換
八戸地区交通安全協会下長支部サービス業

発送連絡後、予定通り到着し次の日交換出来ましたありがとうございます。ミラーの縁1センチ幅の防護ゴム(オレンジ色)が付いてありBOX型配送トラックが接触事故防止に役立つかなと思います。この場所では、四回目の接触事故に会っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする