曜日別特売
G-22.0X20 ジグ用規格ブシュ NTツール 03928990

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジグ用規格ブシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は全長Lなど24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
全長L(mm)
20
注文コード
03928990
品番
G-22.0X20
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098
外径D(Φmm)
30
全長L(mm)
20
内径d(Φmm)
22
規格コード
7122020
外径許容差(mm)
'+0.035 / +0.022
材質
SK-5 または同等以上
タイプ
G型
名称
案内用固定ブシュ
硬度HRC
60~64
内径許容差(mm)
0
内径に対する外径の振れ(mm)
0.008
注意
※固定ブシュは正しく圧入してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする