サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライブシャフトブーツバンド(BB002)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(10個) 注文コード03943539 品番630-00002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドライブシャフトブーツ用汎用バンド

長さ(mm)720 幅(mm)7 厚さ(mm)0.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03943539 630-00002 11497136 630-00002 ドライブシャフトブーツバンド(BB002) 制研化学工業 ドライブシャフトブーツバンド(BB002) 制研化学工業 1箱(20個) 2,698 税込2,968 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
ブーツの締め付け

固定用の爪が無いので、カットした端材を20ミリ弱にカットして代用しました。今の所問題ないです。

対象商品:
03943539
2024-02-09
用途:
車の補修修理に使用

ドライブシャフト、アウター側ゴムカバー固定用、バンドは問題ないが固定用の部品が付いていないので不安になる、???やはり固定用爪付きにすればと反省してる、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする