メイン3
ユニワールド
G-BOOST ウルトラバーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
03946928
品番
GB-6001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
撥水・中綿・防風、防水・フリースの9層構造で風や水の侵入を防ぎ、暖かく着用
用途
荷役作業・建築・農作業・アウトドア・スポーツ
材質
【手の平】ポリ塩化ビニル、【甲部】ポリエステル100%
色
モノクロブラッシュ
サイズ
LL