GB-6001 G-BOOST ウルトラバーナー ユニワールド 03946937

メイン3

GB-6001 G-BOOST ウルトラバーナー ユニワールド 03946937
GB-6001 G-BOOST ウルトラバーナー ユニワールド 03946937
GB-6001 G-BOOST ウルトラバーナー ユニワールド 03946937
GB-6001 G-BOOST ウルトラバーナー ユニワールド 03946937
GB-6001 G-BOOST ウルトラバーナー ユニワールド 03946937

G-BOOST ウルトラバーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
03946937
品番
GB-6001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

撥水・中綿・防風、防水・フリースの8層構造で風や水の侵入を防ぎ、暖かく着用

用途
荷役作業・建築・農作業・アウトドア・スポーツ
材質
【手の平】ポリ塩化ビニル、【甲部】ポリエステル100%
色
モノクロブラッシュ
サイズ
L

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする