日本サニパック
明石市指定ごみ袋 moichido 家庭用もやすごみ ミントグリーン半透明各種
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
1個(10枚)
1個(50枚)
容量(L)
45
45
30
15
寸法(mm)
650×800
650×800
500×700
440×540
寸法(横×縦)(mm)
650×800
650×800
500×700
440×540
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(10枚)
注文コード
03947759
品番
4902393792301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
再生ポリエチレンを40%以上使用し、ごみ袋製造時・燃焼時におけるCO2を約20%削減できる環境配慮型のごみ袋です。
厚さ(mm)
0.02
寸法(mm)
650×800
入数(枚)
10
容量(L)
45
寸法(横×縦)(mm)
650×800
色
ミントグリーン半透明
持ち手
なし
対象
燃やすごみ
対象地域
明石市
再生材使用率(%)
40
再生材使用
使用
注意
※この袋をお子さまのおもちゃにしないでください。口や鼻をふさいで窒息する恐れがあります。
※突起のあるものを入れると破れることがありますのでご注意ください。
※外袋や本袋袋の印刷面を衣類、塩化ビニールでできているもの、油分を含むもの、ワックスやニスで表面加工されているもの等に載せたり接触させたりすると、色が移る場合がありますのでご注意ください。
※ポリエチレンを加工した際に生じるにおいが製品に残っている場合があります。
※保管の際には直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに製品がくっついてしまったり、変色等が起こる場合があります。
※再生原料を使用しているため、においや色ムラ、質感・強度に違いが生じる場合や、原料由来の微細な黒点・異物が見えることがあります。