曜日別特売
4902393792271 明石市指定ごみ袋 moichido 家庭用もやすごみ ミントグリーン半透明各種 日本サニパック 03947847

4902393792271 明石市指定ごみ袋 moichido 家庭用もやすごみ ミントグリーン半透明各種 日本サニパック 03947847
4902393792271 明石市指定ごみ袋 moichido 家庭用もやすごみ ミントグリーン半透明各種 日本サニパック 03947847
4902393792271 明石市指定ごみ袋 moichido 家庭用もやすごみ ミントグリーン半透明各種 日本サニパック 03947847
4902393792271 明石市指定ごみ袋 moichido 家庭用もやすごみ ミントグリーン半透明各種 日本サニパック 03947847

明石市指定ごみ袋 moichido 家庭用もやすごみ ミントグリーン半透明各種

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(10枚)
容量(L)30
寸法(mm)500×700
寸法(横×縦)(mm)500×700
内容量1個(10枚)注文コード03947847品番4902393792271
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
¥159

再生ポリエチレンを40%以上使用し、ごみ袋製造時・燃焼時におけるCO2を約20%削減できる環境配慮型のごみ袋です。

厚さ(mm)
0.02
寸法(mm)
500×700
入数(枚)
10
容量(L)
30
寸法(横×縦)(mm)
500×700
色
ミントグリーン半透明
持ち手
なし
対象
燃やすごみ
対象地域
明石市
再生材使用率(%)
40
再生材使用
使用
注意
※この袋をお子さまのおもちゃにしないでください。口や鼻をふさいで窒息する恐れがあります。
※突起のあるものを入れると破れることがありますのでご注意ください。
※外袋や本袋袋の印刷面を衣類、塩化ビニールでできているもの、油分を含むもの、ワックスやニスで表面加工されているもの等に載せたり接触させたりすると、色が移る場合がありますのでご注意ください。
※ポリエチレンを加工した際に生じるにおいが製品に残っている場合があります。
※保管の際には直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに製品がくっついてしまったり、変色等が起こる場合があります。
※再生原料を使用しているため、においや色ムラ、質感・強度に違いが生じる場合や、原料由来の微細な黒点・異物が見えることがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする