ブレーキフルード/BF5

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 03953515 品番 5100H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Seiken純正BF5High PerfomanceブレーキフルードはJIS K2233 BF5、FMVSS No.116 DOT5.1、ISO4925Class5-1 規格に適合する高品質、高性能な製品です。
建設機械にもご使用いただけます。
また、防錆性能、潤滑性が高く長期使用に優れているため、一般乗用車向きとなっております。

SAE- 沸点(℃)260以上(JISドライ)、180以上(JISウェット) 仕様【JIS K 2233】BF5H、【FMVSS NO,116】DOT5.1、【ISO 4925】Class5-1、【動粘度】900以下(-40℃) 規格DOT5.1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
サーキット走行メインに
その他業種

グリコール系、ウェット沸点180度以上、ドライ沸点も同社のDOT4より高いようです。使用するタイヤ、ブレーキ、コース、車に応じてバランスを取ることが大切なのかなと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする