ディーゼルエンジンクーラント/緑

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード03953549 品番D018NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ディーゼルエンジンは特有の振動と高温になる特徴から専用のクーラントのご使用をお奨めします。
メーカーのディーゼル車用クーラントはキャビテーション(気泡が弾ける衝撃波)によるウォーターポンプやエンジン冷却系統への侵食を防止し熱安定性があります。
更にノンアミン仕様ですので環境にもやさしい商品です。

容量(L)18 液色 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする