画像準備中

ハイパーロングライフクーラント 50%

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18L) 注文コード 03953594 品番 HC018BP50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

驚異の「超」寿命!!!
希釈水に精製水を使用し更に品質・性能アップ。水で希釈する必要がありません。
乗用車・小型貨物車は全量交換で、5年または10万Kmの長寿命を達成しました。
熱に強く安定性の高いノンアミン系添加剤を使用。アルミ、銅、鉄などの腐食を防止し、品質・性能の長期間安定を実現しました。
地球環境対応交換回数を減らし、廃液の総量を減少しました。開封、投入、処分、保管に優れたパウチタイプ(2L)を採用しました。
地球環境対策
交換回数を減らし、液廃の総量を減少。

凍結温度(℃)-37 着色 用途エンジン冷却液:業務用 タイプ希釈して使用 容量(L)18 液色 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
注意
※冷却系統に錆が発生している車両への使用は避けて下さい。性能が十分に発揮できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする