クーラントに要求される性能は、冬期の凍結防止、夏期のオーバーヒート防止、冷却系統の金属の防食です。 長期交換していない冷却液(クーラント)は、 防錆効果と凍結防止能力が低下し、ラジエーターやエンジンブロックにダメージを 与える恐れがありますので冬本番を迎える前に交換が望まれます。 ※希釈濃度は約50%が目安になりますが30%未満では性能を十分発揮できません。
画像はありませんが、制研化学工業の(L002PRNA)ポリケース入りと同じ製品がパウチ袋に入っています。保存にかさばらないし、廃棄の際も便利なので良いと思います。