LMNホース(オレンジ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03960829 品番 9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品

長さ(m)21 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)16.5 最高使用圧力(MPa)2 使用環境温度(℃)-25〜70 最小曲げ半径(mm)125 質量(g/m)190 補強層2S オレンジ 用途溶断溶接装置のLPG,LNG,MPSの輸送用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
ガスバーナー接続にて使用
錺工房 様

少しねちゃついているのが残念だと思いました。通常の範囲ならすいません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする