ツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)80 注文コード03961705 品番5+5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品はホース内径・長さなど165種類から選べます 他の種類を見る

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品

長さ(m)80 最高使用圧力(MPa)2(サンソホース)、0.15(アセチレンホース) 使用環境温度(℃)-25〜70 最小曲げ半径(mm)90 質量(g/m)235 補強層1B サンソ青/アセチレン赤 内径(Φmm)5 外径(Φmm)11.7 用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:アセチレンの輸送用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする