ツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ホース内径(Φmm)6.3(サンソ)、9.5(アセチレン) 長さ(m)8 注文コード03961809 品番6+9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品はホース内径・長さなど165種類から選べます 他の種類を見る

溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品

長さ(m)8 ホース内径(Φmm)6.3(サンソ)、9.5(アセチレン) ホース外径(Φmm)13(サンソ)、16(アセチレン) 最高使用圧力(MPa)2(サンソホース)、0.15(アセチレンホース) 使用環境温度(℃)-25〜70 最小曲げ半径(mm)125 質量(g/m)320 補強層1B サンソ青/アセチレン赤 用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:アセチレンの輸送用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする