大同ゴム
大同ゴムの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
大同ゴムの 溶接ガスホース
大同ゴムの 溶接ガスホース(カプラ無し)
ツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ホース内径(Φmm)
6.3(サンソ)、9.5(アセチレン)
長さ(m)
10
注文コード
03961827
品番
6+9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
ホース内径・長さ
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
長さ(m)
10
ホース内径(Φmm)
6.3(サンソ)、9.5(アセチレン)
ホース外径(Φmm)
13(サンソ)、16(アセチレン)
最高使用圧力(MPa)
2(サンソホース)、0.15(アセチレンホース)
使用環境温度(℃)
-25〜70
最小曲げ半径(mm)
125
質量(g/m)
320
補強層
1B
色
サンソ青/アセチレン赤
用途
酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:アセチレンの輸送用