Oリングオイルシールセット/37396

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03974565 品番65591
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

適合車種
モンキー/ゴリラ(12V)
型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001
型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001〜
鋭いエンジンレスポンスとパワーアップが体感できる軽量アウターローターキット。部品構成を見直し、お求め安くなりました。ローター重量約610g、純正比40%軽量の小径フライホイールを採用し、ストリートユースでの操作性と最低限の発電量を確保。リニューアルされた専用設計のフルデジタルCDIは、点火特性を4種類から選択可能。イグニッションコイルは純正を使用可能に改良し、装着が簡単になりました。ベースプレートの調整で、さらに±7°点火時期の調整が可能。チャージコイル出力45W/6000rpm。
複数の電装パーツを装着の場合、電源の供給が不足しますのでご注意ください。
社外製ロングストローククランクとの同時装着ができない場合があります。
81cc以下のエンジンではトルク不足になるため、装着は可能ですがおすすめしません。

主な適合車種62213/37396/65688/73421用補修パーツ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※モンキーR、モンキーバハはボルトオン装着不可。
※FIモンキー不可。
※社外製イグニッションコイルとの同時装着不可。純正イグニッションコイル専用。
※他社製タコメーターは、動作しない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする