S-DRAGビッグボアKIT/S-JOGZR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03977374 品番45427
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スーパーDRAGビッグボアはシリンダー径48mmまで拡大しMAX排気量を実現!排気・吸気ポートの形状は機種専用設計。圧倒的なパワー、トルクを実現するシリンダーヘッド付ビッグボアキット。
ノーマルシリンダー径:40mmに対してスーパーDRAGビッグボアシリンダーは48mmとなる。排気・吸気ポートの形状は機種専用設計。
スーパー/リモコンJOG系:45427(ボア48mm×ストローク:39.12mm=排気量:71cc)

注意
★ビッグボアキットを装着しての一般公道での走行には、登録・免許・保険などの条件変更が必要です。
注意事項:ビッグボアキットを一般公道で使用する場合は、下記の3点を必ず守ってください。
1.市町村役場へ排気量アップの届けをして、ナンバープレートを原付一種から原付2種に変えること。
2.免許証は普通二輪小型限定以上を取得していること。
3.任意および強制保険について排気量変更後のものでカバーしていることを確認。
以上3点を守らなかった場合は、税法(脱税)と道路交通法(無免許)に抵触します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする