45140 アジャスタブルムーニーテールキット,UNV DAYTONA(デイトナ) 03980034

アジャスタブルムーニーテールキット,UNV

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード03980034品番45140
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

テールランプ角度が調整可能で、取付位置の自由度が広がりました。ステンレスショートリアフェンダー(45218テールランプなし)、マイクロミニリアフェンダー(45219)、サイクルフェンダー(44028)のR形状に合わせた球面状のベースプレートを採用。ラバーマウントにより多少のR違いは対応が可能。
テールランプステーは板厚3mmのステンレス製バフ仕上げ。ラバーマウントで振動に強い。
サイクルフェンダー(44028)に取り付ける場合は、テールランプステー取付穴開け加工が必要。
別売りのリフレクターキットとの同時装着が必要。

主な適合車種SR400/500
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03980034
2016-08-15
用途: 自己所有のバイクへの装着
建設業・工事業

別購入した同一メーカーのショートフェンダーに当商品用の穴が開いていたので、必然的にこちらの商品を購入しました。今までがノーマルフェンダーにルーカスタイプだったのでイメチェンの為ムーニーを選びましたが正解でした。値段がもう少し安いと有難かったかな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする