とても使いやすいです
バルブにねじ込む先端が他社より小さくて、リムに通しやすいです
先端を本体グリップにねじ込んで固定するネジ穴が有るので便利です
この穴がないとリムに通していても、作業中に抜け落ちたり、先端部分でキズを付けたりしないので便利です
このツールでバルブを誘導させてリム穴に通ったら、タイヤやリムを上下に動かしながら少しずつ引き抜くようにして、ワイヤーに負担を掛けないのがコツです
2年前についでに買って、ようやく出番がきました。結果から言いますと、強く引く前にバルブ側の根元からワイヤーが切れました。しかたないので自転車用のシマノの変速用のワイヤーをバルブの裏から通してペンチでワイヤーを引っ張って取り付けました。工具を買うんでしたら棒状の、テコの要領で取り付けるタイプを買いましょう。初期不良かもしれませんがワイヤー細すぎで、切れなくても力いりますしワイヤーでこすって塗装を剥がしちゃいます。この商品は、お薦めいたしません。デイトナの方使った事あるんですか。
他のレビューでも書かれていますが、二回目の使用でワイヤーが抜けてしまいました。本品の購入はお勧めできません。
タイヤ交換のマニュアルなどには載っていないことも多いですが、やっぱりあってよかったです。必需品だと思います。
質感も良い感じですし、先端をレバーに取り付けての収納もシンプルですがベストかと思います。
チューブタイヤの交換時に苦労していたエアバルブをリムから取り出す作業がとても楽になりました。
チューブの空気口金をリムの穴から取り出すのがこれを使うととっても楽にできます。