クールロボイージートーク2 コテイネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03986097 品番77292
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

乾電池を入れて、ボリームスイッチをひねるだけの簡単操作!
面倒なペアリングや複雑な操作を覚える必要はありません。(工場出荷時にペアリング済)
2台1セット。
仕様
通信方式:ZigBee(モジュールを世界で初めて音声通話に採用した初代イージートークと同じ通信方式を継承!)
仕様周波数帯域:2.4GHz帯
電源:単4乾電池2本/台(別売)
通信距離:約70m〜100m
連続通話時間:最大10時間
本体重量:70g(電池含まず)
本体寸法:W103×H55×D29mm
防水レベル:IPX5相当
※本製品は、防滴構造(JIS保護等級5(IPX5)相当)となっていますが、完全防水ではありません。
※Bluetooth機器との互換はありません。
※3人以上での会話はできません。
※初代イージートークとの通話は再ペアリングで可能。
※連続通話時間は、使用する電池や環境により変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする