曜日別特売
79028 サポート&ハンガーセットCR、L、ダイナ DAYTONA(デイトナ) 03990053

サポート&ハンガーセットCR、L、ダイナ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード03990053品番79028
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ハーレー乗りなら、装着されるパーツ全てに愛着を感じるもの。もちろんサドルバッグもです。このサポートとハンガーならスマートに着脱できるうえに、一般的なサポートより約5cm長いため大切なバッグを走行時の傷みから最大限守ります。
もちろんデイトナならこだわりの車種専用設計です。

主な適合車種DYNA(06-13) FXDWG/1、FXDB、FXDF、FLD不可
注意
※サドルバッグハンガーは、必ずメーカーやアフターマーケットのサドルバッグサポートと同時にご使用ください。
※単体でご使用になると、サドルバッグがタイヤに巻き込まれて重大な事故に繋がる恐れがあります。
※ブラック仕様はサドルバッグとの摩擦等で塗装がはがれる場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
※社外のリアサスペンションを装着されている車両では、サドルバッグサポートがリアサスペンションに接触する場合がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03990053
2014-12-15
用途: バイク用

メッキ剥がれが有りましたが問題なく今の所使用しています。サビは心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする