78728 パーマテックス リークリペア 255G DAYTONA(デイトナ) 03998207

 

78728 パーマテックス リークリペア 255G DAYTONA(デイトナ) 03998207 78728 パーマテックス リークリペア 255G DAYTONA(デイトナ) 03998207

パーマテックス リークリペア 255G

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03998207 品番78728
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オイル洩れやエア漏れ等をシャットアウト。

内容量(g)255 耐熱温度(℃)-53〜177 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79430304
2021-05-21
用途:
自動車整備

プラグホールのオイル漏れの車に 使えるかなと思い お金がかけられない車なので 気休めと応急の意味で使ってみました。効果はわかりません。上手く固まりませんでしたので ダメだと思います。本来の使い方ではないので 参考にしないでください。

1人が参考にしています
対象商品:
79430304
2021-06-23
用途:
自動車整備に使用
卸売・小売業

多少の漏れですが、漏れが1発で解決しました、買って良かったです。

対象商品:
79430304
2020-12-27
用途:
バイクのエンジン周りに
運輸・通信業

40年前のバイクのエンジンの周りに噴霧しました。特にパッキンの部分に手中的におこないました。オイルにじみ防止の為

3人が参考にしています
対象商品:
79430304
2020-11-28
用途:
機械メンテナンス

僅かな漏れには有効だと思います。5回ほど繰り返して使用すると効果がはっきりしました。

1人が参考にしています
対象商品:
79430304
2020-05-14
用途:
漏れ止作業
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車ATミッション、オイル漏れ止作業に使用しました。当初は添加剤(漏れ止成分配合)をいれましたが漏れ止まらず。こちらの商品を使用説明通り使用しました。結論から言いますと、止まりました。結構酷いオイル漏れでしたが、流動性の有る液体で隙間に密着出来たんだと思います。
分解せずに外側からの対策出来るのでとても良い商品だとおもいます。

2人が参考にしています
2020-05-08
用途:
オイル漏れ
福山通運 金沢東営業所 様 (運輸・通信業)

タペットカバーの継ぎ目からオイルがかなりの量がアスファルトを黒く大きく漏れていたのですがダメ元で試したところ滲みでるところ多少ありますが概ね止まったので助かりました。

対象商品:
79430304
2020-05-14
用途:
車のメンテナンス
有限会社 北関商店 様 (卸売・小売業)

急いで使いたかったので即届いて大変助かりました!ネット購入特有のストレス全く無。

対象商品:
79430304
2019-11-18
用途:
バイクのメンテナンス

オイルシールからのにじみに施工しましたが、止まりました。
応急処置には良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする