74461 ハイパーヘッドバージョンUPマニレス DAYTONA(デイトナ) 03999512

ハイパーヘッドバージョンUPマニレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03999512 品番74461
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,000

新設計の軽量ピストンと、軽量ピストンピンを新採用。内側をテーパー加工し、強度を保ちながら軽量化を達成。
スカート部分のプロフィールも最適化しました。
ハイカムとハイコンプピストンの組み合わせで、高回転高出力型エンジン特性を実現。INΦ25、OUTΦ22の大径バルブを採用し吸気効率を高めたヘッドは、ノーマルと比べ物にならないパワー&トルクを発揮します。
ハイパーヘッド(ボア:52mm)とデイトナ製ロングストローククランク(ストリートタイプ:52mmストローク)との組み合わせで110ccに排気量アップ。
全域にわたりパワーUPを実現。特に低中速からのトルクフルな加速を体感できます。
新設計ピストンは、軽量化と同時にピストンプロフィールを最適化し、耐久性の向上に貢献。

主な適合車種モンキー/ゴリラ(12V)/3.1PS(6V)/バハ・JAZZ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03999512 74461 69315392 96806 NEWハイパーヘッドバージョンアップキット DAYTONA(デイトナ) NEWハイパーヘッドバージョンアップキット DAYTONA(デイトナ) 1個 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする