曜日別特売
76785 ピストンピン38MM/テーパータイプ DAYTONA(デイトナ) 04002398

ピストンピン38MM/テーパータイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード04002398品番76785
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
主な適合車種各種モンキーボアアップキット用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04002398
2018-11-25
用途: DAYANG DY100純正ピストンで使用中。

DAYANG純正のピストンピンよりも軽量でしっかりとした作りのため、
適合不明だがダメ元で交換してみた。変な振動が出ることもなく
燃費が落ちることも無く、交換後1500km快調に使用出来ている。
実計測38.5mmのピンから交換したので0.5mm短くなりましたが、
当方の環境では無事に使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする