曜日別特売
74555 ブリーダーラバーキャップ DAYTONA(デイトナ) 04004638

ブリーダーラバーキャップ

(58件のレビュー)
内容量1セット(50個)
内容量1セット(50個)注文コード04004638品番74555
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ブリーダーへのゴミの侵入を防ぎながら、キャリパー周りにワンポイントカラーを加えて、簡単にイメージチェンジができます。

ブラック内径(Φmm)約5主な適合車種内径およそΦ5mm。Φ7リング付き
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: ブレーキブリーダーキャップ

車検整備のため。キャップのタイプが少し異なりますが、予備として購入しました。

対象商品 : 66571882
2024-04-26
用途: 耐久性は1年
製造業

耐久性は約1年位です、消耗品ですから余った個数の保管は慎重にしないと直ぐにひび割れてしまいます。

1が参考にしています
対象商品 : 66571882
2023-10-19
用途: バイクのメンテナンスに
医療・福祉・介護関連業

中古で買ってきたバイクにブリーダーキャップがなかったので購入。無事に装着できました。
車種 マグナ50

対象商品 : 66571882
2022-08-25
用途: バイクのブレーキメンテナンス

純正部品の一個分の金額で四個入を購入できるのは大変魅力です。品質も純正と遜色ないので満足してます。

対象商品 : 66571882
2023-02-03
用途: 車の定期メンテナンス
製造業

ブレーキフルード交換する前に確認したら、キャップが無くなっていました。
ブレーキフルードを注文する前に確認して、なくなっていたら一緒に注文するのが良いと思います。
物としては普通です。こういう物に良いも悪いもあまりない気はしますが・・・

対象商品 : 66571882
2022-08-19
用途: バイクメンテナンス
有限会社アイマン

ヤマハMT-09 2014年式に使用しました。純正部品と比べても遜色なく使用できます。

対象商品 : 66571882
2023-03-30
用途: バイクのメンテナンス。

純正品では有りませんが、なんら問題無く使用出来ています。

対象商品 : 66571882
2021-11-11
用途: バイクのブレーキ部
すみとも整骨院医療・福祉・介護関連業

GSXR1100に長い間乗り続けていると知らないうちに取れてなくなっていたり劣化してしまうため交換しました、安心できてとても良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする