61741 フロントマスターC DAYTONA(デイトナ) 04005767

フロントマスターC

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個色(本体)シルバー主な適合車種バリオス2 2000-2007年式:06-に適合注文コード04005767品番61741
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

定番の横型タンク別体式ブレーキマスター。ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップがカスタムの幅を広げます!
クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。
ハンドル外径Φ22.2専用。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。
レバーアジャストは6段階調整可能。
リザーバータンクホース長=70mm。
バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。
ブレーキホースの取出方向角度がノーマルとは異なります。
ガスケットは必ず新品に交換してください。ダブルバンジョーで3枚、シングルバンジョーで2枚は必要です。

レバー色バフクリアーピストン径(Φmm)14色(本体)シルバー主な適合車種バリオス2 2000-2007年式:06-に適合
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
RC30タイプのレバーを使用するとシリンダーが押されたままの状態になり、ベーパーロック等の原因となります。指定レバー以外は絶対に使用しないでください。
シリコン系DOT5(BF5)ブレーキフルードは使用しないでください。
ブレーキフルードについて:ブレーキフルードは長期間の使用により、空気中の水分を吸収し劣化します。(※保管状態でもフルードの劣化は進みます。)ブレーキフルード内の水分が多くなるとブレーキング時の熱で沸騰しやすくなったり、油圧システム内の部品を錆びさせ、ブレーキまたはクラッチの性能低下や予期せぬトラブルを生じる可能性があります。通常使用で2年毎の定期交換が必要です。著しく劣化が見られる場合は、ブレーキフルードの早期交換が必要となります。
ご使用のキャリパーとの組み合わせによっては必要ブレーキ液圧が発生する前にレバーがグリップに当たり使用できないレバーアジャスター位置があります。レバーアジャスターの調整を行ない、ブレーキが十分に効き、なおかつレバーがグリップに接触しないレバーアジャスター位置でご使用ください。調整しきれない場合は別売りの4段調整レバー(バフクリアー23319)または(ブラック27354)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04005724
2022-05-23
用途: 安くていいね!
その他業種

安く購入できました。
ブレーキホースも同時に交換して、ブレーキリフレッシュできました。

1が参考にしています
対象商品 : 04005697
2021-12-23
用途: GN125Hブレーキ強化
飲食業

バイクショップに品切れだったのでモノタロウで購入。
取り寄せより早く届くうえにショップより安く購入でき...モノタロウ最高かよ?って。
メンテナンスにはお金が掛かります。少しでも安いと嬉しくなります。

対象商品 : 04005733
2020-01-17
用途: ZXR250へ使用
製造業

元々付いていたマスターシリンダー内部が錆びていたので交換しました。
付いていた物と比べてレバーのアジャスト変更が5段階から6段階へ増えたのは良かったです。
取り付け後は生まれ変わったようにしっかり効くので交換してよかったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 04005758
2020-04-14
用途: バイクのカスタム
その他業種

クラッチ側にも同じカラー(レバー)があればと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 04005706
2019-09-29
用途: GSX-R125に取り付け

中型バイクにはスタンダードなブレーキマスターですが、125ccバイクにはアップグレードです。純正レバーでは気になっていた上下ガタも少なく、調整式になり、別タンクもカッコいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 04005803
2017-07-20
用途: 旧車バイクのレストア

エア抜きも簡単で、オプションのカラーキャップを装着すればワンポイントになって楽しいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする