ヘラタイプシガーソケットオスガワ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04006223 品番71015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オス側
定格:12V3A
外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットから電源を取る際に使用。
海外車両で国内のシガーソケットオスが使用できない時に交換。

定格電圧12V 3A

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04006223 71015 66571794 96233 ヘラタイプシガーソケットオスガワ DAYTONA(デイトナ) ヘラタイプシガーソケットオスガワ DAYTONA(デイトナ) 1個 739 税込813 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-18
用途:
バイクの充電用
農・林・水産業

この型のソケットの充電用端子のある車両であれば、ワンタッチ接続で充電ができるので重宝します。このソケット端子自体はしっかりできているので安心して使えると思います。この端子を選んだ最大の理由は、他のショップの出品よりも格段に安かったこと。国産車両ではあまり普及していない端子のせいか、他にはあまり出品がなかったし、そして他のショップの出品はずっと高かった。

2025-01-06
用途:
BMWのバイク用に
空港協力事業株式会社 様 (運輸・通信業)

ヘラータイプのシガーソケットの取扱業者がとても少なくなってしまい、あったとしてもモノタロウさんの数倍の値段でしたので今回安く購入できてよかったです。

対象商品:
66571794
2018-11-12
用途:
BMWf800の電源取り出しに使用しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

電装品の電源取り出しに使用していますDCソケットに差すだけで電源を取り出しできるので大変便利です。

対象商品:
66571794
2019-06-24
用途:
外車
サービス業

外車のソケットサイズがヘラータイプなのでこちらを使用。問題ありません。

対象商品:
66571794
2018-09-05
用途:
バイクの電源取り出し

愛車のバイクに使用します。BMWの電源ソケットに合いました。

対象商品:
66571794
2017-11-22
用途:
バイクと車でオプティメイトの接続に使用。
その他業種

接続部がしっかりフィットして安定度が良いので安心出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする