71016 ヘラタイプシガーソケット メス側 DAYTONA(デイトナ) 04006232

ヘラタイプシガーソケット メス側

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04006232 品番71016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メス側
定格:12V3A
取付穴径:Φ18
外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットの増設などに使用。

タイプメス側 仕上ブラックアルマイト 定格12V3A 取付穴径(Φmm)18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04006232 71016 66571803 96234 ヘラタイプシガーソケット メス側 DAYTONA(デイトナ) ヘラタイプシガーソケット メス側 DAYTONA(デイトナ) 1個 759 税込835 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66571803
2023-01-04
用途:
作業

問題なし
こんなものだと思います?
いいんじゃないですか?

対象商品:
66571803
2020-07-24
用途:
ドラレコ設置のために
その他業種

海外仕様を見落とし、口が合わない間違って購入した。もっと勉強して購入をすべきだった、返品しようにも送料負担が個人持ちで購入以上の送料と成りそうで在庫品となる、写真の掲載等をもう少し多く載せて欲しかった。

5人が参考にしています
対象商品:
66571803
2019-03-25
用途:
BMWバイクの外部電源用に

R1200GSのフロントカウル内のオプション取り付け位置に外部電源ソケットを増設しました。サイズはぴったりです。画像では純正品と同じく開けた状態で固定できていますが、実際には開いた状態で固定することができず、バネにより閉じてしまいます。この一点だけが残念でした。個体差なのかな?

対象商品:
66571803
2017-11-22
用途:
クルマとオートバイのバッテリーメンテナンス
その他業種

接続時のフィット感良く安心感がある、蓋があるので外部に設置している。

2020-09-14
用途:
パトライト電源取り出し用
農・林・水産業

差し込み寸法でも有れば良かったのに
海外仕様でゴミ箱行になりました

レビューをもっと沢山読めば良かったのに、自己責任

1人が参考にしています
対象商品:
66571803
2017-12-16
用途:
バイクの電源増設

アルミ削り出しボディ、アルマイトとなってますが、樹脂製です。簡単にカッターの刃が入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
66571803
2019-04-01
用途:
自動車整備
ヤマ工業株式会社 様

通常のシガーソケットユニットだと思いましたが、外車用の小さいサイズでした返送料が高いので無駄な買い物で何の役にも立たなかった。写真にメジャーを添えてほしかった。

2人が参考にしています
対象商品:
66571803
2018-09-22
用途:
自動車のアクセサリー取付
小酒井設計 様 (製造業)

アルミ削り出しと防水と言う事が気に入り注文したのですが、残念ながら羊頭狗肉でした。本体はアルミでなく樹脂製で防水ではない旨注意書きがありました。仕様と違う商品を販売するのは 詐欺と言われても仕方ないように思います。もっとしつかり商売をしてほしい。これでは日本でなくどこぞの国と同じレベルです。

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする