曜日別特売
75633 ヘルメットロックケーブル DAYTONA(デイトナ) 04006388

ヘルメットロックケーブル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード04006388品番75633
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!

寸法(mm)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 思ったより短い
その他業種

商品説明通りですが、ワイヤー長がすこし短いですね。75cmくらいあると汎用性が高まると思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 04006388
2022-11-08
用途: バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

とても便利に使用して居ります。ありがとうございました。

対象商品 : 04006388
2021-06-06
用途: ヘルメット盗難抑止
医療・福祉・介護関連業

ハンドルに汎用 ヘルメットキーを追加 そしてこれを使い 固定 十分満足

1が参考にしています
対象商品 : 04006388
2020-07-25
用途: バイク用
有限会社アイマン

PCXで使用しているが、特に問題なく便利に使用しています。

対象商品 : 04006388
2019-04-27
用途: ツーリング時のヘルメットの固定用

ツーリングの時に、ハンドルバーにあるヘルメットロックに、
ミラーにヘルメットを掛けて、落ちないように固定するために、
購入、具合は、いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする