マルチウイングキャリア

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種CB400SF SPEC3 04- 注文コード04013512 品番75462
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は主な適合車種・仕上・最大積載量など30種類から選べます 他の種類を見る

デザインされたウイング形状のアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。
アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に。フック穴も多数配置。
共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。
車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。
デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。
アルミトッププレートはさまざまな荷物に対応するためにコの字形状に。フック穴も多数配置。
※車両により積載重量が異なります。

主な適合車種CB400SF SPEC3 04-

商品説明動画

ドレスアップするキャリア_マルチウイングキャリア_V-STROM250_198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27109609
2020-10-30
用途:
バイクにトップケースを取り付ける際に必要だったので
運輸・通信業

大手バイクパーツメーカーのデイトナ製なので安心して使用できています。
つくりも良く、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする