メガオイルポンプ TYPE2 モンキー/ゴリラ系用

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04014718 品番74670
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

4ミニ系エンジンカスタムする際に、同時装着が望ましい、デイトナが開発した、強化パーツ類。

主な適合車種モンキー/ゴリラ(12V)(遠心クラッチ不可)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04014718
2020-07-04
用途:
モンキーのボアアップエンジン
サービス業

大容量なのでボアアップエンジンでも安心して乗れます。

対象商品:
04014718
2017-10-06
用途:
エンジンパワーアップには必需品。

チューンしたエンジンにはオイルポンプも大型化した方が、トラブル防止になります。品質は問題なし

対象商品:
04014718
2018-05-30
用途:
オイル容量アップ

12Vのカブに使用しようと購入、6V系には不向きと記載されていましたが、遠心クラッチにも不向きと記載してください。まったく取り付け出来ないまま本体が余ってます。

4人が参考にしています
対象商品:
04014718
2018-02-27
用途:
カスタム交換
アーチャー企画 様 (サービス業)

遠心クラッチ車には使えないと説明書に書いてあるほか、6 エンジンには「適合しません」と有ります、今回使用を検討していた二台には、使えないと結論を出しました、排気量UPはしないので、使う機会が出来るまで保管します。

1人が参考にしています
対象商品:
04014718
2015-01-29
用途:
横型エンジンの排気量アップの際、一緒に交換

欲を言えば12Vだけでなく6V車用もリリースして欲しい所。
数あるポンプの中でも吐出量が多目なので、試しに買ってみた。
1次側クラッチのタイプで使用可能なポンプの中では最大級かと思います。
とにかくオイルを回せば偉い訳ではないのですが、オイルクーラーつけたり、腰上全部改造しちゃってるようなエンジンは換えて損は無いはずです。
値段も悪くないし、性能面も含め個人的には満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする