No.4420 スーパーブチルテープ 片面・不織布 4420 マクセル 04082299

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーブチルテープ 片面・不織布 4420

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はテープ幅・幅・内容量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(16巻)
幅(mm)
50
注文コード
04082299
品番
No.4420
販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。
広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。

用途
ツーバイ工法。
住宅防水用、補修用。
幅(mm)
50
長さ(m)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35828064
2024-05-13
用途: 防水工事
建設業・工事業

接着性はとても良いのですが、剥離紙が少し剥がしづらいです。

対象商品 : 35828046
2022-02-06
用途: タイベックの目止めに
建設業・工事業

換気口などで開口したタイベック紙の目止めに使用してます。
不織布なので変に伸びずよく貼り付くので
安心して作業出来ます。

対象商品 : 35828046
2018-07-05
用途: 屋根カバー施工時使用のルーフィングシートの釘穴処理・捲れ防止など
その他業種

接着力が強く小範囲でもハサミで切って使用できるので便利です。

対象商品 : 35828046
2017-10-23
用途: 汚水枡の防水
その他業種

接着力が強く、価格もリーズナブルなので満足しています。次回も購入したいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする