オフィスや商業施設にワンランク上の洗練されたスエード調の質感が特徴のカフェカーテンです。機能性とデザイン性を兼ね備え、あらゆるビジネスシーンでの使用に適しています。
主な特長:
遮光2級:適度な遮光性能により、プライバシーを守りながら快適な作業環境を提供します。昼間の直射日光を効果的に遮り、室内の温度調整に寄与します。
防炎機能:防炎加工が施されているため、安全性が求められるビジネスシーンに最適です。防炎ラベルも商品に縫い付けてあります。
スエード調の質感:高級感のあるスエード調の生地が、オフィスや商業施設の雰囲気を一層引き立てます。手触りも柔らかく、来客や従業員に快適な空間を提供します。
ポリエステル100%:耐久性に優れたポリエステル素材は、頻繁な使用にも対応します。また、洗濯機で洗えるため、メンテナンスも簡単です。
利用シーン:
オフィスや会議室、レストラン、カフェ、ホテルの客室など、多様な商業施設でのご利用に適しています。小窓や半窓にフィットするデザインで、視覚的にもスッキリとした印象を与えます。
サイズとカラー:
多様なサイズとカラー展開により、あらゆるインテリアスタイルに合わせてお選びいただけます。
貴社のビジネス空間をより快適で魅力的に演出できます。ぜひご検討ください。