材質(内管)耐油性合成ゴム補強層1W材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)ホース内径(Φmm)50.8ホース外径(Φmm)60.7最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)300質量(g/m)1520材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ規格【金具C】G2" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G2" 雌30°シート(金具C接続側) x R2"規格【金具C/接続部】雄30°シート寸法X(mm)70寸法Y(mm)65概略質量(g/個)【金具C】2036、【アダプタ】728六角対辺(mm)70全長(mm)510(金具CからCまで)ねじ【金具C】G2" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G2" 雌30°シート(金具C接続側) x R2"金具両端金具おすシート(アダプタ付)ホース長さ(mm)510(金具CからCまで)