冷陰極真空計 CCTG

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 フランジCF70 注文コード04090950 品番CCTG200C-CF70
参考基準価格(税別)¥272,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品はフランジ・セット内容など8種類から選べます 他の種類を見る

コールドカソードタフゲージCCTG(Cold Cathode Tough Gauge)はカソード電極を加熱することで、従来は対応できなかった電極汚染の防止、超高真空領域での安定放電を実現しました。
また、カソード材質にセラミックを採用したことにより、従来にはない耐腐食性を兼ね備えました。
今まで計れなかったハロゲンガス雰囲気の圧力を計測することができます。

フランジCF70 インターフェースRS232C・表示器(TGD100)、PC に接続可 入力信号測定開始/停止、デガス、タフモードON/OFF 出力信号セットポイント接点×2ch、アラーム接点 入力電源(V)DC24、1A 測定範囲1×10-8Pa 〜 0.1Pa 電圧(V)3k〜500(バイアス/最適制御) 材質(シール)メタルOリングシール RoHS指令(10物質対応)対応 用途真空蒸着装置、エッチング装置、スパッタ装置、電子顕微鏡、イオン注入装置、LPCVD装置、質量分析装置、加速器、有機EL材料精製 仕様【圧力単位】Pa/Torr/mbar、【タフモード】測定時カソード電極を通電加熱(温度を3 段階に設定可)、【デガス】カソードを約700℃にフラッシュ加熱、【圧力信号出力】0〜10V × 2ch タイプトランスミッタタイプ(LED 表示付)
関連資料:(0.74MB)
注意
※本機には電源は付属しません。別途CCTG200CBL(電源通信ケーブル)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする