曜日別特売
10.PHGアユ ローリングベイト RB77 タックルハウス 04094645

10.PHGアユ ローリングベイト RB77 タックルハウス 04094645
10.PHGアユ ローリングベイト RB77 タックルハウス 04094645
10.PHGアユ ローリングベイト RB77 タックルハウス 04094645
10.PHGアユ ローリングベイト RB77 タックルハウス 04094645

ローリングベイト RB77

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個10.PHGアユ注文コード04094645品番10.PHGアユ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ローリングベイトシリーズのオリジナルモデル。ラインアイの位置により、バイブレーションプラグのカテゴリーと思われがちですが、リトリーブ時のロッドに伝わる感触はバイブレーションプラグほどの抵抗はなく、泳ぎ自体は「ローリング」。港湾や、河川エリアのシーバスをメインに、現在に至るまで多くの評価をいただいています。

用途
<推奨タックル>港湾シーバスを始めて間もないアングラーの方へ、ローリングベイト77をお使いのなる場合を想定したタックルをご紹介します。66ならよりライトに、88,99ならよりヘビーなタックルに対応します。*ロッド:9ftくらいまでのシーバスロッド*ライン:PE1号程度*リーダー:ナイロン20lb~30lb(1m~2m程度) <HOW>ローリングベイトは、基本的にはただ巻きでOKな、扱いやすいルアーです。シャローからボトム、スローリトリーブからファストリトリーブまで対応します。シャロー域でレンジをキープするためには、多少早めのリトリーブをお勧めします。
長さ(mm)7710.PHGアユ質量(g)15タイプシンキングフック#10リングタイプ#3
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする